Süllyesztett fejű csavar horonnyal DIN 963 A2 nemesacél, felületkezeletlen
DIN 963 felületkezeletlen A2 nemesacél
SF.SLICC.CSAV.A2 DIN 963 M6X16
Cikksz. 02866 16
EAN 4011231324830
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A DIN 963 szabványt visszavonták, és az ISO 2009 szabvány váltotta fel. Van némi korlátozott hasonlóság (néhány fejmagasság és fejátmérő megváltozott | a menethosszak változtak | a 8.8 szilárdsági osztály el lett hagyva | a névleges Ø
Adatlapok(X)
![]() | |
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M6 |
Hosszúság (l1) | 16 mm |
Fejátmérő (dk) | 11 mm |
Fejhossz (k1) | 3 mm |
Szabványok | DIN 963 |
Anyag | Nemesacél A2 |
Szilárdsági osztály | 70 |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Süllyesztett fej |
Kihajtás módja | Horony |
Belső meghajtó | Horony |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Menetemelkedés | 1 mm |
Menetforma | Normál metrikus menet |
Termékosztály | A |